WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 4 pólusú WDU-hoz SN067840 - 1079400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Névleges áram In - 125 A
Raszterméret - 16 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190378271
Sonepar cikkszám
SN067840
Gyártói cikkszám
1079400000
Gyártói típuskód
WQV 35N/4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Névleges áram In:
125 A
Raszterméret:
16 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
690 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 4 pólusú WDU-hoz