WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 50pol SN072999 - 1528130000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Névleges áram In - 32 A
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118332902
Sonepar cikkszám
SN072999
Gyártói cikkszám
1528130000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/50
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Névleges áram In:
32 A
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő Z-sorozathoz 50pol