Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő ZBLD/ZSLD 2,5-höz 10P G39884 - 1608940000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő ZBLD/ZSLD 2,5-höz 10P G39884

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Igen

  • Névleges áram In - 24 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190099060

Sonepar cikkszám

G39884

Gyártói cikkszám

1608940000

Gyártói típuskód

ZQV 2.5/10

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

10

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelt:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Szerelési mód:

dugaszolható

Raszterméret:

5.1 mm

Szín:

sárga

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő ZBLD/ZSLD 2,5-höz 10P