WEIDMÜLLER - Sorkapocs rugós keresztösszekötő 50x2.5mm2 narancs SN107198 - 1527730000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Névleges áram In - 24 A
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107198
Gyártói cikkszám
1527730000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/50
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Névleges áram In:
24 A
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs rugós keresztösszekötő 50x2.5mm2 narancs