WEIDMÜLLER - Sorkapocs rugós keresztösszekötő SN131242 - 1527920000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Névleges áram In - 24 A
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118448559
Sonepar cikkszám
SN131242
Gyártói cikkszám
1527920000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/50 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Névleges áram In:
24 A
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs rugós keresztösszekötő