WEIDMÜLLER - Sorkapocs 'tartozék' IP20 GT47589 - 4053240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 84.4 mm
Magasság - 15.7 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248005659
Sonepar cikkszám
GT47589
Gyártói cikkszám
4053240000
Gyártói típuskód
PF RS 90 OR 2000MM
Szélesség:
84.4 mm
Magasság:
15.7 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
2000
Védettség:
IP20
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; EG 35/I OHNE AP MONT.