WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT86672 - 1704750000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Véglap kivitel - Igen
Elválasztólap típusa - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190948405
Sonepar cikkszám
GT86672
Gyártói cikkszám
1704750000
Gyártói típuskód
ZAP ZDUB
Véglap kivitel:
Igen
Elválasztólap típusa:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
5 mm
Bepattintható:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap