Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs WDU 95N/120N BL GT50089 - 1820560000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs WDU 95N/120N BL GT50089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-120 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 269 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248369614

Sonepar cikkszám

GT50089

Gyártói cikkszám

1820560000

Gyártói típuskód

WDU 95N/120N BL

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-120 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

269 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-95 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

27 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

91 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átmenő sorkapocs 2,5mm2 A2T 2.5