WEIDMÜLLER - Sorkapocshoz biztosíték 5A SN114719 - 1460620000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 6,3x32 mm
Névleges áram - 5 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114719
Gyártói cikkszám
1460620000
Gyártói típuskód
GZ 5.0A/F
Méret:
6,3x32 mm
Névleges áram:
5 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Kijelző típusa:
egyéb
Sorkapocshoz biztosíték 5A