WEIDMÜLLER - Soroló sín tüskés, 1f, 54Mod. 63A SN145088 - 2658030000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 57
Névleges áram In - 63 A
Raszterméret - 17.8 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118672497
Sonepar cikkszám
SN145088
Gyártói cikkszám
2658030000
Gyártói típuskód
S-1L-1000/10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
57
Névleges áram In:
63 A
Raszterméret:
17.8 mm
Szín:
szürke
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Soroló sín tüskés, 1f, 54Mod. 63A