WEIDMÜLLER - Szemessaru 1,5-2,5mm2 D=4,3mm szigeteletlen SN012574 - 1493850000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Csatlakoztatás fajtája - összekötő
Szigetelés - nélkül
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118303643
Sonepar cikkszám
SN012574
Gyártói cikkszám
1493850000
Gyártói típuskód
KQN-M4/-2,5
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Szigetelés:
nélkül
Anyag:
egyéb
Felület:
ónozott
Leágazások száma:
0
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Szemessaru 1,5-2,5mm2 D=4,3mm szigeteletlen