Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 1,5mm2 D=6mm szigetelt GT11846 - 9200110000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru  1,5mm2 D=6mm szigetelt GT11846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Csatlakoztatás fajtája - végösszekötő

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248409730

Sonepar cikkszám

GT11846

Gyártói cikkszám

9200110000

Gyártói típuskód

LIR 1,5M6 V

Névleges keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Szigetelés:

egyéb

Anyag:

réz

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Felület:

ónozott

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 1,5mm2 D=6mm szigetelt