WEIDMÜLLER - Szemessaru 1,5mm2 D= 4mm szig piros GT08865 - 9200090000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2
Kivitel - normál kivitel
Hüvelyforma - rövid
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas - Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248409853
Sonepar cikkszám
GT08865
Gyártói cikkszám
9200090000
Gyártói típuskód
LIR 1,5M4 V
Névleges keresztmetszet:
1.5-1.5 mm2
Kivitel:
normál kivitel
Hüvelyforma:
rövid
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Szigetelés:
egyéb
Szigetelés színe:
piros
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 1mm2 D= 4mm szig piros