Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 2,5mm2 D=5mm szigetelt GT11848 - 9200180000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru  2,5mm2 D=5mm szigetelt GT11848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2

  • Kivitel - normál kivitel

  • Hüvelyforma - rövid

  • Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas - Nem

  • Lakkhuzalhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248409808

Sonepar cikkszám

GT11848

Gyártói cikkszám

9200180000

Gyártói típuskód

LIR 2,5M5 V

Névleges keresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Kivitel:

normál kivitel

Hüvelyforma:

rövid

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Szigetelés:

egyéb

Szigetelés színe:

kék

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 2,5mm2 D=5mm szigetelt