Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 6mm2 D=4mm szigetelt GT11851 - 9200230000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru      6mm2 D=4mm szigetelt GT11851

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Csatlakoztatás fajtája - végösszekötő

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410057

Sonepar cikkszám

GT11851

Gyártói cikkszám

9200230000

Gyártói típuskód

LIR 6M4 V

Névleges keresztmetszet:

6-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Szigetelés:

egyéb

Anyag:

réz

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Felület:

ónozott

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Speciális csatlakozók ; Nyák csatlakozó ; Ipari sokp csatl 10P 32A 500V dugó