Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m WE 791506 GT02314 - 7915060000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m WE 791506 GT02314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Lyuk formája - hosszú lyuk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 35 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248296279

Sonepar cikkszám

GT02314

Gyártói cikkszám

7915060000

Gyártói típuskód

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Lyuk formája:

hosszú lyuk

Anyag:

acél

Hosszúság:

35 mm

Magasság:

35 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Furat közepes távolsága:

36 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m WE 791506