WEIDMÜLLER - Szerszám klt. Combi check 1.3 készlet GT34013 - 9201650000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 8
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Csomagolás - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248465446
Sonepar cikkszám
GT34013
Gyártói cikkszám
9201650000
Gyártói típuskód
TOOL SET COMBI CHECK
Szerszámok száma:
8
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
nélkül
Fogók száma:
2
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Dugós csavarbetétek száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
1
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
1
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0