Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szerszámkészlet, fogó készlet 3 db-os SN101825 - 9203710000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerszámkészlet, fogó készlet 3 db-os SN101825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerszámok száma - 3

  • Csupaszító fogók száma - 0

  • Csomagolás - egyéb

  • Oldalvágók száma - 1

  • Súly - 729.6 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101825

Gyártói cikkszám

9203710000

Gyártói típuskód

ZANGENSET 1

Szerszámok száma:

3

Csupaszító fogók száma:

0

Csomagolás:

egyéb

Oldalvágók száma:

1

Súly:

729.6 g

Harapófogó:

0

Mosdószifon-fogók száma:

0

Lapos fogók száma:

0

Telefonfogók száma:

1

Kombinált fogók száma:

1

Vízpumpa fogók száma:

0

Körfogók száma:

0

Csőfogók száma:

0

Monier-fogók száma:

0

Harapófogók száma:

0

Plomba fogók száma:

0

Biztosítógyűrű fogók száma:

0

Kábelkötöző feldolgozó szerszámok száma:

0

Szorító fogók száma:

0

Szifonfogók száma:

0

Szerszámkészlet, fogó készlet 3 db-os