WEIDMÜLLER - Szerszámos kocsi betét TC INL THIRD 8 (200x 447 mm) SN109043 - 2683880000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 447 mm
Szín - egyéb
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118702002
Sonepar cikkszám
SN109043
Gyártói cikkszám
2683880000
Gyártói típuskód
TC INL THIRD 8
Szélesség:
200 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
447 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Szerszámos kocsi betét TC INL THIRD 8 (200x 447 mm)