Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szerszámostáska vállpánt SN053033 - 9204610000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerszámostáska vállpánt SN053033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 0 mm

  • Gördíthető - Nem

  • Rekeszek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248671403

Sonepar cikkszám

SN053033

Gyártói cikkszám

9204610000

Gyártói típuskód

TRGU NE

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Átmérő:

0 mm

Gördíthető:

Nem

Rekeszek száma:

0

Magasság:

128 mm

Vállszíjjal:

Igen

Anyag minősége:

poliészter

Szélesség:

50 mm

Zárral:

Nem

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Rekesz elválasztó:

Nem

Szivaccsal:

Igen

Lakatszemmel:

Nem

Szín:

fekete

Élénkvörös:

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 9W 900lm GU10 foglalat 3000K fehér