Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 115-230VAC/ 24VDC stabilizált 1A IP20 G40266 - 9928890024

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 115-230VAC/ 24VDC stabilizált 1A IP20 G40266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248217557

Sonepar cikkszám

G40266

Gyártói cikkszám

9928890024

Gyártói típuskód

CP SNT 24W 24V 1A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

120-300 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

52 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

190.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

62.5 mm

Magasság:

90.5 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

112 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 115-230VAC/ 24VDC stabilizált 1A