WEIDMÜLLER - Tápegység 230/12V stabilizált 48W 4A IP20 GT47669 - 8754970000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 4 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248426126
Sonepar cikkszám
GT47669
Gyártói cikkszám
8754970000
Gyártói típuskód
CP SNT 48W 12V 4A
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
4 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC-nél:
120-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
48 W
Stabilizált:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-264 V
Szélesség:
70 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Beépítési magasság:
190.5 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Mélység:
62.5 mm
Magasság:
90.5 mm
Védettség:
IP20
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Modulszélesség:
4
Beépítési szélesség:
130 mm