Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 230/12V stabilizált 70W 6A IP20 GT86889 - 1105430000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248880591

Sonepar cikkszám

GT86889

Gyártói cikkszám

1105430000

Gyártói típuskód

CP T SNT 70W 12V 6A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

70 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

210 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

110 mm

Magasság:

110 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

95 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/12V stabilizált 70W 6A