Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 230/24V 25A 600W IP20 GT40665 - 8628660000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 230/24V 25A 600W IP20 GT40665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 26 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248288281

Sonepar cikkszám

GT40665

Gyártói cikkszám

8628660000

Gyártói típuskód

CP NT3 600W 24V 25A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

26 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

600 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Szélesség:

108 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

230 mm

Magasság:

212 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Jelölő csomag Multimark