WEIDMÜLLER - Tápegység 24/24VDC stabilizált 44W 2A IP20 GT31491 - 9919372424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Tápfeszültség feszültségfajtája - DC 
- 1. kimeneti feszültség - 22-24 V 
- Max. kimeneti áram 1 - 2 A 
- Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 18-30 V 
- Kimeneti feszültség beállítható - Igen 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4032248217854
Sonepar cikkszám
GT31491
Gyártói cikkszám
9919372424
Gyártói típuskód
CP DCDC 50W 22-24V 2
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
1. kimeneti feszültség:
22-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
18-30 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
50 W
Stabilizált:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Szélesség:
57 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Beépítési magasság:
198 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Mélység:
131 mm
Magasság:
98 mm
Védettség:
IP20
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Beépítési szélesség:
117 mm