Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 24/5VDC stabilizált 50W 8A IP20 G55057 - 9919372405

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24/5VDC stabilizált 50W 8A IP20 G55057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 5-5 V

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 18-30 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 18-30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248217823

Sonepar cikkszám

G55057

Gyártói cikkszám

9919372405

Gyártói típuskód

CP DCDC 50W 5V 8A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

1. kimeneti feszültség:

5-5 V

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

18-30 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

18-30 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

40 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Szélesség:

57 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

198 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

131 mm

Magasság:

98 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

117 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; %Ipari sokp csatl lengő 4-es nagys ház 1xPg21