Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W IP20 GT89318 - 1469490000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W IP20 GT89318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118275599

Sonepar cikkszám

GT89318

Gyártói cikkszám

1469490000

Gyártói típuskód

PRO ECO 240W 24V 10A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

80-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

7.5 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

60 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

100 mm

Magasság:

125 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

120 mm

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 2000VA, 1600W