Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 40A 960W IP20 GT92697 - 1469560000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 24VDC stabilizált 40A 960W IP20 GT92697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 320-575 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118275728

Sonepar cikkszám

GT92697

Gyártói cikkszám

1469560000

Gyártói típuskód

PRO ECO3 960W 24V 40A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

320-575 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

450-800 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

24 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

320-575 V

Szélesség:

160 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

120 mm

Magasság:

125 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

220 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm