Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység 48VDC stabilizált 5A 240W IP20 SN101620 - 1469590000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység 48VDC stabilizált 5A 240W IP20 SN101620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101620

Gyártói cikkszám

1469590000

Gyártói típuskód

PRO ECO 240W 48V 5A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

80-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Max. kimeneti áram 2:

3.75 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

60 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

100 mm

Magasság:

125 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

120 mm

Tápegység 48VDC stabilizált 5A 240W IP20