Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység 85-265VAC/ 12-15VDC stabilizált 3A G44227 - 9927480012

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-15 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-265 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 120-300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248217588

Sonepar cikkszám

G44227

Gyártói cikkszám

9927480012

Gyártói típuskód

CP SNT 55W 12-15V 3A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-15 V

Max. kimeneti áram 1:

3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-265 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

120-300 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

55 W

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Szélesség:

57 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

131 mm

Magasság:

98 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; %Tápegység 85-265VAC/ 12-15VDC stabilizált 3A