Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 120W 24V 5A SN164108 - 2838440000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 120W 24V 5A SN164108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Teljesítményleadás - 120 W

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675444138

Sonepar cikkszám

SN164108

Gyártói cikkszám

2838440000

Gyártói típuskód

PRO BAS 120W 24V 5A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Teljesítményleadás:

120 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Mélység:

100 mm

Magasság:

130 mm

Védettség:

IP20

Tápegység PRO BAS 120W 24V 5A