Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO INSTA 16W 24V 0.7A IP20 SN104700 - 2580180000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO INSTA 16W 24V 0.7A IP20 SN104700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 95-370 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104700

Gyártói cikkszám

2580180000

Gyártói típuskód

PRO INSTA 16W 24V 0.7A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

95-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

16 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

7 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Mélység:

60 mm

Magasság:

90.5 mm

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

1

Tápegység PRO INSTA 16W 24V 0.7A IP20