Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO INSTA 60W 12V 5A IP20 SN104707 - 2580240000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO INSTA 60W 12V 5A IP20 SN104707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 95-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104707

Gyártói cikkszám

2580240000

Gyártói típuskód

PRO INSTA 60W 12V 5A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

95-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

72 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Mélység:

60 mm

Magasság:

90 mm

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Tápegység PRO INSTA 60W 12V 5A IP20