WEIDMÜLLER - Tápegység PRO INSTA 60W 24V 2.5A IP20 SN104705 - 2580230000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104705
Gyártói cikkszám
2580230000
Gyártói típuskód
PRO INSTA 60W 24V 2.5A
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
25 A
Rövidzárbiztos:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-264 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-264 V
Névleges tápfeszültség DC-nél:
95-370 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
72 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
60 mm
Védettség:
IP20