Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO MAX3 240W 48V 5A IP20 SN084420 - 1478240000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO MAX3 240W 48V 5A IP20 SN084420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6 A

  • Max. kimeneti áram 2 - 3.75 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118285994

Sonepar cikkszám

SN084420

Gyártói cikkszám

1478240000

Gyártói típuskód

PRO MAX 240W 48V 5A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

6 A

Max. kimeneti áram 2:

3.75 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

80-370 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Beépítési szélesség:

120 mm

Beépítési magasság:

230 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

60 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység PRO MAX3 240W 48V 5A