Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység UPS modul 24V 20/10A GT89319 - 1370050010

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység UPS modul 24V 20/10A GT89319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 66 mm

  • Magasság - 130 mm

  • Mélység - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118202335

Sonepar cikkszám

GT89319

Gyártói cikkszám

1370050010

Gyártói típuskód

CP DC UPS 24V 20A/10A

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

66 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

150 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység UPS modul 24V 20/10A