WEIDMÜLLER - Táska Combicheck-hez GT83007 - 9201520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Magasság - 50 mm
Vállszíjjal - Nem
Szélesség - 75 mm
Lakatszemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248439560
Sonepar cikkszám
GT83007
Gyártói cikkszám
9201520000
Gyártói típuskód
SKAI TASCHE
Anyag:
egyéb
Magasság:
50 mm
Vállszíjjal:
Nem
Szélesség:
75 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Táska Combicheck-hez