WEIDMÜLLER - Távadó ACT20P-PRO DCDC II-24-S IP20 SN147811 - 2816690000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV - 1
Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV - 1
Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV - 1
Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV - 1
Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675313809
Sonepar cikkszám
SN147811
Gyártói cikkszám
2816690000
Gyártói típuskód
ACT20P-PRO DCDC II-24-S
Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:
1
Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:
1
Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:
1
Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:
1
Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:
1
Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:
1
Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:
1
Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:
1
Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:
1
Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:
1
Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:
1
Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:
1
Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:
1
Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:
1
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:
1
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:
1
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:
1
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
1
Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:
1
Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:
1
Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:
1
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:
1
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:
1
Kimeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:
0
Kimeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:
0
Kimeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:
0
Kimeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:
0
Kimeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:
1
Kimeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:
1
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:
1
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:
0
Kimeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:
0
Kimeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:
1
Kimeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:
0
Kimeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:
0
Kimeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:
0
Kimeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:
0
Kimeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:
1
Kimeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:
1
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
1
Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Kimeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:
0
Kimeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:
1
Kimeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:
1
Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:
1
Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:
1
Magasság:
119.2 mm
Szélesség:
12.5 mm
Mélység:
113.7 mm
Készülék építési formája:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP20