WEIDMÜLLER - Toldóhüvely 1,5-2,5mm2 réz szigetelt GT08857 - 9200500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Feszültségsor - 230/380 V-ig
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410347
Sonepar cikkszám
GT08857
Gyártói cikkszám
9200500000
Gyártói típuskód
LIB 2,5B25 VF
Névleges keresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Nem
Anyag:
réz
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Felület:
ónozott
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Olajmegállító/középső palló:
Nem
Leágazások száma:
0