Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M16 ellenanya fém SN098461 - 1736990000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M16 ellenanya fém SN098461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098461

Gyártói cikkszám

1736990000

Gyártói típuskód

SKMU M16 MS

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

fém

Anyag minősége:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

nikkelezett

Tömszelence M16 ellenanya fém