WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 réz nikkelezett IP54 GT90048 - 1005240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248704606
Sonepar cikkszám
GT90048
Gyártói cikkszám
1005240000
Gyártói típuskód
VGM32-MS54ZE BS17-27
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Kulcsméret:
40 mm
Kábelátmérőhöz:
17-27 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP54
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Kivitel:
egyéb
Többszörös tömítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
EMC változat:
Igen