WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg16 ellenanya nikkelezett réz GT13267 - 1694110000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - fém
Forma - hatszögletű
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190872274
Sonepar cikkszám
GT13267
Gyártói cikkszám
1694110000
Gyártói típuskód
SKMU PG16-MS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
fém
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,25mm2 L= 5mm szigeteletlen