WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg21 műa RAL7035 IP68 GT11961 - 1569020000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Védettség - IP67
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190032234
Sonepar cikkszám
GT11961
Gyártói cikkszám
1569020000
Gyártói típuskód
VG 21-K68
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Védettség:
IP67
Csavarmenet hossza:
11 mm
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyéb
Húzásmentesítés:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg21 műa RAL7035 IP68