WEIDMÜLLER - Tömszelence PG21 tömítőgyűrű SN105484 - 1719590000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 35 mm
Belső átmérő - 28.3 mm
Anyag - gumi
Vastagság - 1.5 mm
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható - 32
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105484
Gyártói cikkszám
1719590000
Gyártói típuskód
GWDR PG21-NP
Külső átmérő:
35 mm
Belső átmérő:
28.3 mm
Anyag:
gumi
Vastagság:
1.5 mm
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
32
PG menetméretéhez:
21
Tömszelence PG21 tömítőgyűrű