Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg29 műa RAL7035 IP68 GT11962 - 1569030000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg29 műa RAL7035 IP68 GT11962

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Kábelátmérőhöz - 18-25 mm

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Védettség - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190142872

Sonepar cikkszám

GT11962

Gyártói cikkszám

1569030000

Gyártói típuskód

VG 29-K68

Menet fajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Kábelátmérőhöz:

18-25 mm

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Védettség:

IP67

Csavarmenet hossza:

11 mm

Szín:

szürke

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Többszörös tömítés:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

egyéb

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Felület:

egyéb

Osztható csavarozás:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

RAL-szám:

7035

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg29 műa RAL7035 IP68