WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg48 műa RAL7035 IP68 GT11975 - 1718770000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 34-44 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Védettség - IP67
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190351977
Sonepar cikkszám
GT11975
Gyártói cikkszám
1718770000
Gyártói típuskód
VG 48-K68
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
34-44 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Védettség:
IP67
Csavarmenet hossza:
14 mm
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyéb
Húzásmentesítés:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg48 műa RAL7035 IP68