WEIDMÜLLER - Top Case Insta szerszám csomag SN032146 - 1345310000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 16
PH csillagcsavarhúzók száma - 1
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 1
Csomagolás - bőrönd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118149906
Sonepar cikkszám
SN032146
Gyártói cikkszám
1345310000
Gyártói típuskód
TOP CASE INSTA
Szerszámok száma:
16
PH csillagcsavarhúzók száma:
1
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
1
Csomagolás:
bőrönd
Fogók száma:
2
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Gyűrűs franciakulcsok száma:
0
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Dugós csavarbetétek száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Görgős villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Kalapácsok száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
1
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
1
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
1