WEIDMÜLLER - Tűsaru 4 - 6 mm2 szigetelt réz ónozott GT08855 - 9200480000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Hüvelyforma - rövid
Csatlakoztatás fajtája - végösszekötő
Szigetelés - poliamid
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410323
Sonepar cikkszám
GT08855
Gyártói cikkszám
9200480000
Gyártói típuskód
LIP 6R14 V
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Hüvelyforma:
rövid
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Szigetelés:
poliamid
Anyag:
réz
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Felület:
ónozott
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Tűsaru 4 - 6 mm2 szigetelt réz ónozott