WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 2,5-50m2 szürke SN074967 - 2502530000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-50 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 120 A
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
9 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074967
Gyártói cikkszám
2502530000
Gyártói típuskód
WPD 130 1X50/1X50 GY
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-50 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
120 A
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
22 mm
Magasság:
70 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
45 mm