Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 2,5-50m2 z/s SN074969 - 2502550000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 2,5-50m2 z/s SN074969

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-50 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 120 A

  • Szín - zöld

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118516272

Sonepar cikkszám

SN074969

Gyártói cikkszám

2502550000

Gyártói típuskód

WPD 130 1X50/1X50 GN

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-50 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

120 A

Szín:

zöld

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

22 mm

Magasság:

70 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

45 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 2,5-50m2 z/s